HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner RFターミネータ, SMA, プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48313634
品番
6500.19.A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格電力(W)
(平均)0.75
インターフェース
SMA
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
ボディめっき
白銅