HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート 7/16 プラグ 7/16 - ジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48314036
品番
69_716-50-0-5/133_WE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
7/16プラグ to 7/16ソケット、(A)41106、(B)41106
材質(コンタクト)
ベリリウム銅, 真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
動作周波数(MHz)
1775
オス・メス
(A)オス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
無電解ニッケルの上に金, ホワイトブロンズ