HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48314273
品番
37_N-SMA-50-51/1--_NE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)
41
タイプ
(A)N型、(B)SMA
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0→18
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)メス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金