HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ 7/16 - ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(コンタクト)
真鍮, 青銅
注文コード
48314404
品番
33_N-716-50-1/---_UE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
タイプ
(A)N型、(B)41106
材質(コンタクト)
真鍮, 青銅
動作周波数(GHz)
0→7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)オス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金, 銀, ホワイトブロンズ
ボディめっき
白銅