HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC3.5 ジャック - PC 3.5 - ジャック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48314465
品番
31_PC35-50-0-2/199_NE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,037
販売価格(税別)
¥
33,670
長さ(mm)
28.36
タイプ
PC 3.5ソケット to PC 3.5ソケット、(A)PC 3.5、(B)PC 3.5
材質(コンタクト)
ベリリウム銅, ステンレス鋼
動作周波数(GHz)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
(A)メス、(B)メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
無電解ニッケルの上に金