HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
48316188
品番
MBRF20100CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,565
販売価格(税別)
¥
4,150
バスケットに入れる
構成
コモンカソード
種別
チューブ式
1チップ当たりのエレメント数
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
TO-220
テクノロジー
ショットキー
ピン数(ピン)
3
長さ(mm)
10.63
幅(mm)
4.9
高さ(mm)
16.12
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
150
最大順方向降下電圧(mV)
950
RoHS指令(10物質対応)
対応