仕様超高速回復整流器、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic 超高速整流器には、順電流が1〜3 Aで逆電圧が50〜1000 Vのシリーズがいくつかあります。 UF400x シリーズ、 HER20x シリーズ、及び UF540x シリーズはすべてJEDEC成形プラスチックケースで提供されています。 各製品は、超高速スイッチングのため非常に効率が高く、カラーバンドによりカソードタイプであることがわかります。. UF400Xシリーズ - 50 → 1000 V、1 A (JEDEC DO-41) HER20Xシリーズ - 50 → 1000 V、2 A (JEDEC DO-15) UF540xシリーズ - 50 → 1000 V、3 A (JEDEC DO-27) ・ 拡散接合 ・ 超高速スイッチング ・ 低い逆漏洩電流 ・ 低順方向電圧降下 ・ 高電流に対応 ・ プラスチック材質はUL94V-0認定
種別テープ式
長さ(mm)5.2
直径(Φmm)2.7
タイプシリコンジャンクション
構成シングル
時間(ピーク逆回復)75ns
ピン数(ピン)2
パッケージDO-41
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)1.7
ピーク逆繰返し電圧(V)800
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30