椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS60 スプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48316432
品番
RS60-1B34TQ
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
34
軸穴径(Φmm)
〜55