画像準備中

HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-27

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1200個) 注文コード48316443 品番UF5400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様超高速回復整流器、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic 超高速整流器には、順電流が1〜3 Aで逆電圧が50〜1000 Vのシリーズがいくつかあります。 UF400x シリーズ、 HER20x シリーズ、及び UF540x シリーズはすべてJEDEC成形プラスチックケースで提供されています。 各製品は、超高速スイッチングのため非常に効率が高く、カラーバンドによりカソードタイプであることがわかります。. UF400Xシリーズ - 50 → 1000 V、1 A (JEDEC DO-41) HER20Xシリーズ - 50 → 1000 V、2 A (JEDEC DO-15) UF540xシリーズ - 50 → 1000 V、3 A (JEDEC DO-27) ・ 拡散接合 ・ 超高速スイッチング ・ 低い逆漏洩電流 ・ 低順方向電圧降下 ・ 高電流に対応 ・ プラスチック材質はUL94V-0認定 種別テープ式 長さ(mm)60.3 直径(Φmm)5 構成シングル ピン数(ピン)2 パッケージDO-27 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.3 ピーク逆繰返し電圧(V)50 ピーク逆電流(μA)5 テクノロジーシリコンジャンクション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする