HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, スルーホール, 3-Pin TO-220AB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
48316669
品番
MBR10200CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
チューブ式
長さ(mm)
10.5
幅(mm)
4.8
高さ(mm)
15.5
構成
コモンカソード
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220AB
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
900
ピーク逆繰返し電圧(V)
200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
125
テクノロジー
ショットキー