RS60-1B9TQ-H022N-J06D2M06 RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48317001

RS60-1B9TQ-H022N-J06D2M06 RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48317001
RS60-1B9TQ-H022N-J06D2M06 RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48317001
RS60-1B9TQ-H022N-J06D2M06 RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48317001

RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数9
軸穴径(Φmm)22
内容量1個注文コード48317001品番RS60-1B9TQ-H022N-J06D2M06
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)11.9チェーンNo.RS60軸穴種別軸穴加工タイプ歯数9軸穴径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 機械の修理
有限会社辻鉄工所製造業

お客様に満足いただけました。
納期も早く選び方も簡単で良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1が参考にしています
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする