RS60-1LSRPE-T-JL サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48317202 RS60-1LSRPE-T-JL サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48317202 RS60-1LSRPE-T-JL サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48317202 RS60-1LSRPE-T-JL サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48317202

サイドローラ付 RS形チェーン

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)19.05 注文コード48317202 品番RS60-1LSRPE-T-JL
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はピッチ・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 サイドローラDS(mm)22.23 プレート幅H(mm)18.1 サイドローラHS(mm)12.6 ピン長L1(mm)15.25 ピン長L2(mm)27.95 ピン長L3(mm)30.35 ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式千鳥形 概略質量(kg/m)2.11 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 チェーン形式サイドローラ ローラー導電ローラ 取付間隔1L 最大許容張力(kN)6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする