椿本チエイン
サイドローラ付 RS形チェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48317236
品番
RS60-1LSRP-T-L
参考基準価格(税別)
¥227
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.96
リンク内幅W(mm)
12.7
サイドローラDS(mm)
22.23
プレート幅H(mm)
18.1
サイドローラHS(mm)
12.6
ピン長L1(mm)
15.25
ピン長L2(mm)
27.95
ピン長L3(mm)
30.35
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
取付方式
千鳥形
概略質量(kg/m)
2.11
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
チェーン形式
サイドローラ
ローラー
プラローラ
取付間隔
1L
最大許容張力(kN)
6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)