ピン径D(mm)5.96
リンク内幅W(mm)12.7
サイドローラDS(mm)22.23
プレート幅H(mm)18.1
サイドローラHS(mm)12.6
ピン長L1(mm)15.25
ピン長L2(mm)27.95
ピン長L3(mm)30.35
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラ付搬送チェーン
取付方式千鳥形
概略質量(kg/m)3.63
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RS60
プレート厚(mm)2.4
チェーン形式サイドローラ
ローラースチールローラ
取付間隔1L
最大許容張力(kN)6.28