HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 能動部品
HY Electronic Corpの ディスクリート
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC-W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
48317755
品番
GBPC3510W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種別
トレー式
長さ(mm)
29
幅(mm)
29
構成
シングル
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50〜+150
パッケージ
GBPC-W
実装タイプ
スルーホール
ピーク平均順方向電流(A)
35
ピーク逆繰返し電圧(V)
1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
400
ピーク逆電流(μA)
5
テクノロジー
シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)
1.1
ブリッジタイプ
単相