椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48318076
品番
RS60-1-MWJL
参考基準価格(税別)
¥405
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
最大許容張力(kN)
8.83