RS60-2-RP-L RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエイン 48319223 RS60-2-RP-L RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエイン 48319223 RS60-2-RP-L RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエイン 48319223 RS60-2-RP-L RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエイン 48319223 RS60-2-RP-L RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエイン 48319223

RSローラーチェーン 2列(リンク単位)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)19.05 注文コード48319223 品番RS60-2-RP-L
参考基準価格(税別)¥168 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品はピッチなど14種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン 列数2 最大許容張力(kN)15
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48280951
2019-07-23
用途:
機械の補修(部分交換用)

製品については問題ありませんが、注文時にリンク数と必要本数入力できるようになりませんか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする