椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48319257
品番
RS60-3-MWJL
参考基準価格(税別)
¥969
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
3
最大許容張力(kN)
22.1