※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48319424
品番
RS60-3-OL
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
タイプ
オフセットリンク
最大許容張力(kN)
14.365
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3