※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48319451
品番
RS60-4-MWJL
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
4
最大許容張力(kN)
29.1