椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
RSローラチェーン用 オフセットリンク 6列
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48319844
品番
RS60-6-OL
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
6
最大許容張力(kN)
26.39