ユニットリンク数-
タイプリンク単位
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
最大許容張力(kN)4.02
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
概略質量(kg/m)1.4
半径R(mm)(最小横曲り)500
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RS60
プレート厚(mm)2.4
平均引張強度(kN)34.9
チェーン形式カーブドチェーン
ピン長L1(mm)13.25
ピン長L2(mm)15.05
リンク内幅W(mm)12.7
ピン径D(mm)5.96
プレート幅H(mm)18.1
プレート幅h(mm)15.6