カーブドチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)19.05 ユニットリンク数160 注文コード48320517 品番RS60-CU-1-RP-U
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
ユニットリンク数160 タイプユニット単位 ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 最大許容張力(kN)4.02 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3 概略質量(kg/m)1.4 半径R(mm)(最小横曲り)500 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 平均引張強度(kN)34.9 チェーン形式カーブドチェーン ピン長L1(mm)13.25 ピン長L2(mm)15.05 リンク内幅W(mm)12.7 ピン径D(mm)5.96 プレート幅H(mm)18.1 プレート幅h(mm)15.6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※リンク数が多い場合は数本に分割させて頂く場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする