曜日別特売
RS60-HP-JL ホローピン RS形チェーン 椿本チエイン 48320562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS60-HP-JL ホローピン RS形チェーン 椿本チエイン 48320562
RS60-HP-JL ホローピン RS形チェーン 椿本チエイン 48320562

ホローピン RS形チェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ユニットリンク数-注文コード48320562品番RS60-HP-JL
参考基準価格(税別)¥818販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
寸法B(mm)11.91寸法E(mm)8.38寸法F(mm)5.99リンク内幅W(mm)12.7プレート幅H(mm)18.1ピン長L1(mm)12.55ピン長L2(mm)14.25ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)1.27チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4平均引張強度(kN)26.5チェーン形式ホローピン最大許容張力(kN)4.22
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする