椿本チエイン
サイドローラ付 ラムダRSチェーン ジョイント
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48320797
品番
RS60-LMC-1LSRP-T-JL
参考基準価格(税別)
¥782
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.96
リンク内幅W(mm)
12.7
サイドローラDS(mm)
22.23
プレート幅H(mm)
18.1
サイドローラHS(mm)
12.6
ピン長L1(mm)
15.25
ピン長L2(mm)
27.95
ピン長L3(mm)
30.35
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
取付方式
千鳥形
概略質量(kg/m)
2.11
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
チェーン形式
サイドローラ
ローラー
プラローラ
取付間隔
1L
最大許容張力(kN)
6.28