RS60-LMC-2LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダRSチェーン ジョイント 椿本チエイン 48320921 RS60-LMC-2LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダRSチェーン ジョイント 椿本チエイン 48320921 RS60-LMC-2LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダRSチェーン ジョイント 椿本チエイン 48320921 RS60-LMC-2LSRP-H-JL サイドローラ付 ラムダRSチェーン ジョイント 椿本チエイン 48320921

サイドローラ付 ラムダRSチェーン ジョイント

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)19.05 注文コード48320921 品番RS60-LMC-2LSRP-H-JL
参考基準価格(税別)¥782 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はピッチなど9種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 サイドローラDS(mm)22.23 プレート幅H(mm)18.1 サイドローラHS(mm)12.6 ピン長L1(mm)15.25 ピン長L2(mm)27.95 ピン長L3(mm)30.35 ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式平行形 概略質量(kg/m)2.11 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ 取付間隔2L 最大許容張力(kN)6.28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする