椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
19.05
注文コード
48321901
品番
RS60-LMC-OL
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
-
概略質量(kg/m)
1.53
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
平均引張強度(kN)
37.3
チェーン形式
ラムダチェーン
ピン長L1(mm)
12.85
ピン長L2(mm)
14.75
リンク内幅W(mm)
12.7
ピン径D(mm)
5.96
プレート幅H(mm)
18.1
最大許容張力(kN)
6.28