RS60-LMC-SA1-JL ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン 48321917 RS60-LMC-SA1-JL ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン 48321917 RS60-LMC-SA1-JL ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン 48321917

ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)19.05 注文コード48321917 品番RS60-LMC-SA1-JL
参考基準価格(税別)¥431 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はピッチなど46種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数- 概略質量(kg/m)1.53 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 平均引張強度(kN)37.3 チェーン形式ラムダチェーン ピン長L1(mm)12.85 ピン長L2(mm)14.75 リンク内幅W(mm)12.7 ピン径D(mm)5.96 プレート幅H(mm)18.1 最大許容張力(kN)6.28 アタッチメント型式SA1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする