RS60-NP-7LK1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48322924 RS60-NP-7LK1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48322924 RS60-NP-7LK1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48322924

コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)19.05 注文コード48322924 品番RS60-NP-7LK1-L
参考基準価格(税別)¥145 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品はピッチ・内容量など396種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 プレート幅H(mm)18.1 ピン長L1(mm)12.85 ピン長L2(mm)14.75 ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ 概略質量(kg/m)1.53 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 平均引張強度(kN)6.28 アタッチメント型式K1 アタッチメント間隔7L
注意
※10リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする