ピン径D(mm)5.96
ブシュ径R(mm)11.91
リンク内幅W(mm)12.7
プレート幅H(mm)18.1
プレート厚T1(mm)2.4
プレート厚T2(mm)2.4
プレート幅h(mm)15.6
ピン長L1(mm)12.85
ピン長L2(mm)14.75
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)樹脂
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)0.82
チェーンNo.RS60
最大許容張力(kN)0.88
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔2L