椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付プラコンビチェーン
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
19.05
注文コード
48323283
品番
RS60-PC-A1-JL
参考基準価格(税別)
¥898
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.96
ブシュ径R(mm)
11.91
リンク内幅W(mm)
12.7
プレート幅H(mm)
18.1
プレート厚T1(mm)
2.4
プレート厚T2(mm)
2.4
プレート幅h(mm)
15.6
ピン長L1(mm)
12.85
ピン長L2(mm)
14.75
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
樹脂
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
0.82
チェーンNo.
RS60
最大許容張力(kN)
0.88
アタッチメント型式
A1