RS60-SCA-JL スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48323326 RS60-SCA-JL スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48323326 RS60-SCA-JL スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48323326 RS60-SCA-JL スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48323326 RS60-SCA-JL スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48323326

スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リンク内幅(mm)12.7 注文コード48323326 品番RS60-SCA-JL
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はピッチ・リンク内幅・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る

プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。

タイプジョイントリンク 材質(本体)スチール リンク内幅(mm)12.7 ローラー普通 最大許容張力(kN)6.28 仕様直線搬送、チェーン仕様(普通) 形状RS-SC 幅(mm)リンクプレート(H1)18.1×(H2)15.6 カバー(樹脂カバー)普通 (樹脂カバー)白 種類直乗せ搬送チェーン 温度範囲(℃)(最大)-10〜80 概略質量(kg/m)1.9 ローラ径(Φmm)11.91 カバー寸法(mm)樹脂カバー(h1)8.5×(h2)13.7×(L)35 ピッチP(mm)19.05 許容速度(m/min)(最大)60 チェーン形式スナップカバーチェーン リンクプレート厚さT(mm)(t1)2.4×(t2)2.4 ピン径D(mm)5.96
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする