RS60-SSSCE-L スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48324175 RS60-SSSCE-L スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48324175 RS60-SSSCE-L スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48324175 RS60-SSSCE-L スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48324175 RS60-SSSCE-L スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエイン 48324175

スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 注文コード48324175 品番RS60-SSSCE-L
参考基準価格(税別)¥596 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はピッチ・リンク内幅・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る

プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。

タイプリンク単位 材質(本体)ステンレス リンク内幅(mm)12.7 ローラー導電SS 最大許容張力(kN)1.03 種類直乗せ搬送チェーン ピッチ(mm)19.05 チェーン形式スナップカバーチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする