※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全137種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48325024
品番
RS80-1B12TQ-H032N-J10D2M08
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
12
歯幅(mm)
15
軸穴径(Φmm)
32
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS80