椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS80 ロックスプロケット Sタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
12
軸穴径(Φmm)
25
スプロケット形状
B形
注文コード
48325103
品番
RS80-1B12TQ-S4825A
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径・スプロケット形状
が
296
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RS80
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
12
軸穴径(Φmm)
25