椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全137種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48326302
品番
RS80-1B15TQ-H035N-J10D2M08
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
15
歯幅(mm)
15
軸穴径(Φmm)
35
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS80