※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS80-1B16TQ-H045N-J14D3M08 RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48326817 RS80-1B16TQ-H045N-J14D3M08 RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48326817 RS80-1B16TQ-H045N-J14D3M08 RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48326817

RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48326817 品番 RS80-1B16TQ-H045N-J14D3M08
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数16 歯幅(mm)15 軸穴径(Φmm)45 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする