曜日別特売
RS80-1B16TQ-H060N-J18D3M10 RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48326853

RS80-1B16TQ-H060N-J18D3M10 RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48326853
RS80-1B16TQ-H060N-J18D3M10 RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48326853
RS80-1B16TQ-H060N-J18D3M10 RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48326853

RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個歯数16軸穴径(Φmm)60注文コード48326853品番RS80-1B16TQ-H060N-J18D3M10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)15軸穴径(Φmm)60軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする