椿本チエイン
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
歯数・軸穴径
が
137
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
17
軸穴径(Φmm)
42
注文コード
48327264
品番
RS80-1B17TQ-H042N-J12D3M08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
17
歯幅(mm)
15
軸穴径(Φmm)
42
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS80