椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全137種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48328192
品番
RS80-1B20TQ-H050N-J14D3M08
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
20
歯幅(mm)
15
軸穴径(Φmm)
50
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS80