日章工業
日章工業の 電源(制御機器)
日章工業の 変圧・変換
日章工業の スイッチング電源関連商品
海外旅行用変圧器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48328308
品番
DS-102ED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品
変換プラグC型1個
質量(g)
(総質量)106
種類
海外旅行用変圧器(電子式)
周波数(Hz)
50
本体質量(g)
70
出力電圧(V)
AC100
パッケージサイズ(mm)
92×63×151(W×H×D)
入力電圧(V)
AC220〜240
容量(W)
1000
保護機能
サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置
コード長さ(cm)
コードなし(本体直付け)
適合地域
アジア、ヨーロッパ、オセアニア
電源プラグ
(本体)A
コンセント
(出力)A<1個付き>
全質量(g)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×42×82
使用可能国
アジア、ヨーロッパ、オセアニア
出力コンセント
A<1個付き>
注意
※1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
※マイコン液晶表示付きの電熱器具は使用できません。
※使用できる電気製品は制限されます。(音響機器、空気清浄機、ふとん乾燥機、温水洗浄便座、一部のドライヤーなどには使用できません。)
※医療器具には使用できません。
※出力電圧<AC100V>と表記していますが電子式変圧器の構造上、電気製品に接続し制御されます。電気製品を接続しない状態ではAC100Vより高い電圧がでますが異常ではありません。