Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON COMPACT PT 注文コード48329637 品番1934887
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CUL. Phoenix Contact COMBICON PT 5.0 mm端子台プラグコネクタ. COMBICON PTシリーズコンパクト端子には、PSTピンヘッダ用に5 mmのグリッドが付いています。. 特長と利点. ねじ接続 屈曲性に優れたケーブル保護 接続オプション - 基板に対して水平及び垂直 材質ナイロン 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズCOMBICON COMPACT PT 定格電圧(V)630 端子種別はんだ 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする