椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの ジョイントリンク
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48330274
品番
RS80-1-FWJL
参考基準価格(税別)
¥438
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
タイプ
F形ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
14.7