椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48331324
品番
RS80-3-2POL
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
タイプ
2ピッチオフセットリンク
最大許容張力(kN)
36.8
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3