※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RSローラーチェーン 3列
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48331507
品番
RS80-3-RP-U
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
120
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
3
最大許容張力(kN)
36.8