椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
RSローラチェーン用 オフセットリンク 5列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48331771
品番
RS80-5-2POL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
ピッチ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
タイプ
2ピッチオフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
5
最大許容張力(kN)
57.4