椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの オフセットリンク
RSローラチェーン用 オフセットリンク 5列
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48331832
品番
RS80-5-OL
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
5
最大許容張力(kN)
37.31