RS80-8LSK1-L アタッチメント付 RS80形チェーン 椿本チエイン 48332006 RS80-8LSK1-L アタッチメント付 RS80形チェーン 椿本チエイン 48332006 RS80-8LSK1-L アタッチメント付 RS80形チェーン 椿本チエイン 48332006

アタッチメント付 RS80形チェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48332006 品番 RS80-8LSK1-L
参考基準価格(税別)¥251 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
ピン径D(mm)7.94 プレート幅H(mm)24.1 ピン長L1(mm)16.25 ピン長L2(mm)19.25 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 列数1 概略質量(kg/m)2.66 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)3.2 平均引張強度(kN)68.6 最大許容張力(kN)14.7 アタッチメント型式SK1 アタッチメント間隔8L
注意
※4リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする