寸法B(mm)15.88
寸法E(mm)11.375
寸法F(mm)8.02
リンク内幅W(mm)15.88
プレート幅H(mm)24.1
ピン長L1(mm)16.25
ピン長L2(mm)17.8
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
ユニットリンク数-
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)2.15
チェーンNo.RS80
プレート厚(mm)3.2
平均引張強度(kN)48.1
チェーン形式ホローピン
最大許容張力(kN)7.65