画像準備中

ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)25.4 注文コード48333275 品番RS80-LMC-2LEP-JL
参考基準価格(税別)¥649 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はピッチなど46種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数- 概略質量(kg/m)2.66 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)3.2 平均引張強度(kN)63.7 チェーン形式ラムダチェーン ピン長L1(mm)16.25 ピン長L2(mm)19.25 リンク内幅W(mm)15.88 ピン径D(mm)7.94 プレート幅H(mm)24.1 最大許容張力(kN)10.7 アタッチメント型式E1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする